New-Era(ニューエラー)
スイベルテーブル テーブルASSY+ケースASSY
高精度テーブルを外部機構により自由に揺動ができます。
デーブルのポートを使用し、吸着+自由旋回やロータリージョントとして使用可能です。
用途
旋回+吸着工程に。
ロータリージョイントとして。
ロボットハンド用ツールとして。
材質
本体:アルミ合金
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
120
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64074354
NEOKS-12-1
206-7296
呼び径:Φ12
32
32
57.5
¥
69,240
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64074370
NEOKS-12-2
206-7297
呼び径:Φ12
32
32
47.5
¥
64,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64074379
NEOKS-16-1
206-7298
呼び径:Φ16
42
42
79.32
¥
82,060
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64074388
NEOKS-16-2
206-7299
呼び径:Φ16
42
42
61.32
¥
76,920
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64074397
NEOKS-8-1
206-7294
呼び径:Φ8
24
24
56.3
¥
74,360
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64074406
NEOKS-8-2
206-7295
呼び径:Φ8
24
24
46.3
¥
69,240
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください