New-Era(ニューエラー)
着脱式平行移動リニアハンドフィンガ(長爪)タイプ ベアリングASSY
着脱式平行移動リニアハンドフィンガ(長爪)タイプ ベアリングASSYです。
用途
自働機のハンドリングプロツールに。
材質
ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64073627
DG-HP04DFR-10
206-7522
HP04DFR-10C
36
16
40
¥
37,320
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073636
DG-HP04DFR-16
206-7523
HP04DFR-16C
50
21
46.5
¥
39,220
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073645
DG-HP04DFR-20
206-7524
HP04DFR-20C
62
27
59
¥
44,210
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください