New-Era(ニューエラー)
平行移動リニアハンド(スタンダードタイプ)
平行移動リニアハンド スタンダードタイプです。
用途
自働機のハンドリングプロツールに。
ロボット用ハンドに。
材質
本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64073374
HP04R-25C
206-7612
シリンダ内径:Φ25
76
38
75
¥
44,520
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073390
HP04R-40C
206-7614
シリンダ内径:Φ40
106
50
107
¥
79,500
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073399
HP04R-50C
206-7615
シリンダ内径:Φ50
119
60
110
¥
127,200
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください