位置検出スイッチ

位置検出スイッチ - New-Era(ニューエラー)位置検出スイッチ - New-Era(ニューエラー)

NEOK8用。

用途位置検出スイッチに。適合機種NEOKΦ8シリーズ材質ケーシング:ABS樹脂幅(mm)4高さ(mm)4.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
負荷電流(mA)
リード線長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64073828RB6A206-747814.24~201
5,200
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073837RB6B206-747914.24~203
6,920
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073846RB7A206-748014.250max1
5,380
2,998
3,298(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073855RB7B206-748114.250max3
7,120
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073864RC6A206-7482144~201
5,980
3,698
4,068(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073880RC6B206-7483144~203
7,700
3,998
4,398(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073889RC7A206-74841450max1
6,160
3,798
4,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073898RC7B206-74851450max3
7,900
4,698
5,168(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする