曜日別特売

スイベルハンド ベアリングASSY

スイベルハンド ベアリングASSY - New-Era(ニューエラー)スイベルハンド ベアリングASSY - New-Era(ニューエラー)スイベルハンド ベアリングASSY - New-Era(ニューエラー)
用途
ワークのハンドリングツールに。
ワークの検査工程に。
材質ベアリング:ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64074004DG-NEOK-12C206-7328NEOK-12C363227.5
50,846
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
64074020DG-NEOK-16C206-7329NEOK-16C504236
56,282
29,980
32,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
64074029DG-NEOK-20C206-7330NEOK-20C625647.5
66,974
35,980
39,578(税込)
20日以内出荷
返品不可
64074038DG-NEOK-8C206-7327NEOK-8C202418.3
64,306
34,980
38,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする