曜日別特売

高把持ハンド NBS3シリーズ

高把持ハンド NBS3シリーズ - New-Era(ニューエラー)

高把持力のロボットハンドです。

用途ロボット用ハンドに。材質本体:アルミ合金内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリップ力(N)
トラスコ品番
適合機種
幅(mm)
高さ(mm)
外径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64073740NBS3-42C閉時:144 開時:157206-7490シリンダ内径:Φ42Φ6944Φ69
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
64073749NBS3-55C閉時:258 開時:282206-7491シリンダ内径:Φ55Φ8550Φ85
オープン
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする