New-Era(ニューエラー)
平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ)
平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。
用途
自働機のハンドリングプロツールに。
ロボット用ハンドに。
材質
本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
グリップ力(N)
トラスコ品番
適合機種
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64073338
HP04L-10C
閉時:10 開時:15.6
206-7629
シリンダ内径:Φ10
45
20
49
¥
32,860
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073347
HP04L-16C
閉時:26 開時:39
206-7630
シリンダ内径:Φ16
56
25
56
¥
36,040
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073356
HP04L-20C
閉時:45 開時:60
206-7631
シリンダ内径:Φ20
73
32
73
¥
42,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073365
HP04L-8C
閉時:5.8 開時:9.9
206-7628
シリンダ内径:Φ8
26
13
32
¥
42,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください