New-Era(ニューエラー)
着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ 本体ASSY
着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ 本体ASSYです。
用途
自働機のハンドリングプロツールに。
材質
本体:アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64073566
DB-HP04DL-10C
206-7519
シリンダ内径:Φ10
50
20
43
¥
42,300
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073575
DB-HP04DL-16C
206-7520
シリンダ内径:Φ16
62
25
48
¥
42,400
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073584
DB-HP04DL-20C
206-7521
シリンダ内径:Φ20
78
32
63
¥
47,280
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください