New-Era(ニューエラー)
高把持ハンド NBS2シリーズ
高把持力のロボットハンドです。
用途
ロボット用ハンドに。
材質
本体:アルミ合金
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64073724
NBS2-50C
206-7489
シリンダ内径:Φ50
134
67
60
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073715
NBS2-30C
206-7488
シリンダ内径:Φ30
86
51
42
¥
105,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください