New-Era(ニューエラー)
着脱式平行移動リニアハンド(ロングストロークタイプ) 本体ASSY+ベアリングASSY
着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプです。
用途
自働機のハンドリングプロツールに。
ロボット用ハンドに。
材質
本体:アルミ合金、ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64073329
HP04DL-16C
206-7512
シリンダ内径:Φ16
62
25
56
¥
68,370
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073487
HP04DL-20C
206-7513
シリンダ内径:Φ20
78
32
73
¥
75,900
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64074467
HP04DL-10C
206-7782
シリンダ内径:Φ10
50
20
49
¥
67,100
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください