New-Era(ニューエラー)
着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ ベアリングASSY
着脱式平行移動リニアハンド ロングストロークタイプ ベアリングASSYです。
用途
自働機のハンドリングプロツールに。
材質
ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64073654
DG-HP04DL-10
206-7516
HP04DL-10C
43.6
15.5
17
¥
28,310
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073670
DG-HP04DL-16
206-7517
HP04DL-16C
57
19.5
20
¥
29,370
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
20日以内出荷
返品不可
64073679
DG-HP04DL-20
206-7518
HP04DL-20C
72
22.5
27
¥
32,020
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください