New-Era(ニューエラー)
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSY
(1件のレビュー)
着脱式平行移動リニアハンド スタンダードタイプ ベアリングASSYです。
用途
自働機のハンドリングプロツールに。
材質
ベアリング:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64073688
DG-HP04DR-10
206-7500
HP04DR-10C
36
17
15.5
¥
21,520
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
64073697
DG-HP04DR-16
206-7501
HP04DR-16C
50
20
19.5
¥
22,050
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
64073706
DG-HP04DR-20
206-7502
HP04DR-20C
52
27
22.5
¥
24,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください