New-Era(ニューエラー)
高把持ハンド
用途
位置検出スイッチに。
仕様
リード線方向:ストレート
材質
ケーシング:アルミ合金
幅(mm)
1.2
高さ(mm)
3
負荷電流(mA)
10以下
リード線長さ(m)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64073907
AP18
206-7486
NBS2-30C・NBS3-42C・NBS3-55C
18
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64073916
AP30
206-7487
NBS2-50C
30
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください