金属製の有孔ボード2枚が付いた、浮かせる収納棚。狭い玄関やリビングの隅など、奥行/隙間約7cmで省スペースに設置可能。高さ200-280cmに設置できる突っ張り固定式。工事用、工具も不要で組み立て可能。ネジ回しなど不要、グイッと力を入れて操作がシンプルな突っ張り装置。専用のフック4個付属。支柱が3分割式、部品を一部使わずに組み替えることで、高さ140-188cmの低い場所へも設置可能。天井、床の接地部は滑り止め付き(跡の付きにくいエラストマー素材使用)。