マスプロ電工
ワイヤレスカメラ(センサーライト付)セット
モニターサイズ フルカラーモニター(1024H×600V)
使用温度範囲(℃)
0~+40
電源
DC5V(ACアダプター使用):AC100V
防塵防水性能
無し(非防水)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
関連資料:
リーフレット(2.61MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
消費電力(W)
モニターサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64199548
WC3A7ML
約390
4.6(10.4VA)
7インチ
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
4日以内出荷
64199539
WC3A10ML
約610
4.7(10.5VA)
10.1インチ
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください