セメダイン
アルミ車両用シーラー
ブチルゴム系1液型シーリング材です。
溶剤型のため速乾性を有しています。
用途
耐水性、耐候性、金属の接着性に優れています・
不揮発分
約78%
指触乾燥時間(分)
10~15
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
333g
特性
耐水性、耐候性
比重(g/cm
3
)
1.2
内容量
1個(333mL)
注意
※作業場は十分換気して下さい。ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴム等には接着できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64200029
SE-010
¥
690
¥
689
¥
758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください