アピックス
ゆで卵調理器 エッグマイスター
付属品
ゆで卵ケース、オムレツケース、蒸し料理ケース、電源コード、レシピブック
質量(g)
730
消費電力(W)
400
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
電源:0.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×130×135
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64199627
AEM-422WH
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください