アズワン
【レンタル】アズプロ電子天秤 2200g ASR2202/E
計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。
寸法(mm)
208×320×98
質量(kg)
3.5
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)
最小表示(g)
0.01
直線性
±0.02g
秤量(g)
2200
サービス分類
レンタル
内容量
1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64200930
ASR2202/E
2-8036-23-65
1(延長)
¥
528
¥
527
¥
580
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64204737
ASR2202/E
2-8036-23-60
5
¥
6,600
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204746
ASR2202/E
2-8036-23-61
10
¥
7,920
¥
7,910
¥
8,701
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204755
ASR2202/E
2-8036-23-62
15
¥
9,240
¥
9,230
¥
10,153
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204764
ASR2202/E
2-8036-23-63
20
¥
10,560
¥
10,460
¥
11,506
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204780
ASR2202/E
2-8036-23-64
30
¥
13,200
¥
13,100
¥
14,410
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204789
ASR2202/E
2-8036-23-68
40
¥
17,160
¥
17,060
¥
18,766
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204798
ASR2202/E
2-8036-23-69
50
¥
20,460
¥
20,360
¥
22,396
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300