【レンタル】アズプロ電子天秤 420g ASR423/E

【レンタル】アズプロ電子天秤 420g ASR423/E - アズワン

計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。

質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001直線性±0.002g秤量(g)420サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64204667ASR423/E2-8036-22-605
8,500
8,490
9,339(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204676ASR423/E2-8036-22-6110
10,200
10,100
11,110(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204685ASR423/E2-8036-22-6215
11,900
11,800
12,980(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204694ASR423/E2-8036-22-6320
13,600
13,500
14,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204710ASR423/E2-8036-22-6430
17,000
16,900
18,590(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204719ASR423/E2-8036-22-6840
22,100
22,000
24,200(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204728ASR423/E2-8036-22-6950
26,350
26,250
28,875(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72180836ASR423/E2-8036-22-656(延長)
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64200914ASR423/E2-8036-22-651(延長)
680
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64200914ASR423/E72180836ASR423/E画像準備中【レンタル】アズプロ電子天秤 420g ASR423/Eアズワン1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする