【レンタル】アズプロ分析天秤 220g ASR224/E

【レンタル】アズプロ分析天秤 220g ASR224/E - アズワン

計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。
風防付きです。

質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ADアダプター付属)最小表示(mg)0.1直線性±0.2mg秤量(g)220サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64204457ASR224/E2-8032-13-605
13,650
13,550
14,905(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204466ASR224/E2-8032-13-6110
16,380
16,280
17,908(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204475ASR224/E2-8032-13-6215
19,110
19,010
20,911(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204484ASR224/E2-8032-13-6320
21,840
21,740
23,914(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204500ASR224/E2-8032-13-6430
27,300
27,200
29,920(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204509ASR224/E2-8032-13-6840
35,490
35,390
38,929(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204518ASR224/E2-8032-13-6950
42,315
42,215
46,437(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72178858ASR224/E2-8032-13-654(延長)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64200887ASR224/E2-8032-13-651(延長)
1,092
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64200887ASR224/E72178858ASR224/E画像準備中【レンタル】アズプロ分析天秤 220g ASR224/Eアズワン1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする