曜日別特売

【レンタル】アズプロ電子天秤 220g 校正証明書付 ASR223/E

【レンタル】アズプロ電子天秤 220g 校正証明書付 ASR223/E - アズワン

計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。

寸法(mm)208×320×309質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001直線性±0.002g秤量(g)220校正証明書一般校正サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64200905ASR223/E(校正証明書付)2-8036-21-751(延長)
812
811
892(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64204597ASR223/E(校正証明書付)2-8036-21-705
13,150
13,050
14,355(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204606ASR223/E(校正証明書付)2-8036-21-7110
14,580
14,480
15,928(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204615ASR223/E(校正証明書付)2-8036-21-7215
16,010
15,910
17,501(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204624ASR223/E(校正証明書付)2-8036-21-7320
17,440
17,340
19,074(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204640ASR223/E(校正証明書付)2-8036-21-7430
20,300
20,200
22,220(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204649ASR223/E(校正証明書付)2-8036-21-7840
24,590
24,490
26,939(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204658ASR223/E(校正証明書付)2-8036-21-7950
28,165
28,065
30,872(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする