【レンタル】アズプロ電子天秤 4200g ASR4202/E

【レンタル】アズプロ電子天秤 4200g ASR4202/E - アズワン

計量モードは重量・個数・%に対応しています。
RS232端子を標準装備しています。

質量(kg)3.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.01直線性±0.02g秤量(g)4200サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
レンタル日数(日)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64204807ASR4202/E2-8036-24-605
7,950
7,940
8,734(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204816ASR4202/E2-8036-24-6110
9,540
9,530
10,483(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204825ASR4202/E2-8036-24-6215
11,130
11,030
12,133(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204834ASR4202/E2-8036-24-6320
12,720
12,620
13,882(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204850ASR4202/E2-8036-24-6430
15,900
15,800
17,380(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204859ASR4202/E2-8036-24-6840
20,670
20,570
22,627(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204868ASR4202/E2-8036-24-6950
24,645
24,545
27,000(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72181265ASR4202/E2-8036-24-656(延長)
オープン
3,598
3,958(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64200939ASR4202/E2-8036-24-651(延長)
636
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64200939ASR4202/E72181265ASR4202/E画像準備中【レンタル】アズプロ電子天秤 4200g ASR4202/Eアズワン1個
3,598
税込3,958
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする