METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
【レンタル】上皿天びん 1520g PL1502E
衝撃、水滴、埃に対する耐性を高めたボディーを採用しています。
最大5台まで積み重ねができます。
質量(kg)
1.3
電源
AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、乾電池駆動可能(別売)
最小表示(g)
0.01
本体寸法(mm)
194×225×67
機能
液晶バックライト、RS232C出力標準装備
繰返し性
7mg
直線性
15mg
秤量(g)
1520
サービス分類
レンタル
内容量
1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72183627
PL1502E
1-2047-11-65
5(延長)
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64200458
PL1502E
1-2047-11-65
1(延長)
¥
856
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
64203547
PL1502E
1-2047-11-60
5
¥
9,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203556
PL1502E
1-2047-11-61
10
¥
11,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203565
PL1502E
1-2047-11-62
15
¥
13,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203574
PL1502E
1-2047-11-63
20
¥
15,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203590
PL1502E
1-2047-11-64
30
¥
21,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203599
PL1502E
1-2047-11-68
40
¥
24,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64203608
PL1502E
1-2047-11-69
50
¥
29,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください