【レンタル】解析ターミナル TM-2486

【レンタル】解析ターミナル TM-2486 - A&D

血圧・脈拍に加え測定環境データにも対応
かんたん操作、オートスタート、ストップ機能対応
タッチパネル画面:カラー液晶でタッチ操作が可能、見やすいアイコンで直感的に操作
オートスタート、ストップ機能対応<新機能>患者様のご都合に合わせて自動的に測定開始、終了が可能に(ABPMモード)
家庭血圧モード設定(一機会測定回数、夜間血圧測定、アラーム測定)
TM-2441のIHB検出機能に対応
自動測定時(ABPMモード)は25%
脈間隔の「ゆらぎ」は、生理的な要因で起こるものから、心臓や、そのほかの疾患によるものまで、さまざまな原因で起こります。主な要因としては、運動・体温上昇・加齢・体質・感情変化などがあります。診察室血圧モード設定(一機会測定回数、測定間隔)

セット内容本体、傾斜台、ACアダプタ、USBフラッシュメモリ4G、取扱説明書、添付文書質量(kg)約1.0表示バックライト付きTFTカラー液晶表示(7インチサイズ、800×480dot)サービス分類レンタル内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64208770TM-248665-0314-22-651(延長)
1,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
64212394TM-248665-0314-22-605
16,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64212410TM-248665-0314-22-6110
19,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64212419TM-248665-0314-22-6215
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64212428TM-248665-0314-22-6320
26,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64212437TM-248665-0314-22-6430
32,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64212446TM-248665-0314-22-6840
42,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64212455TM-248665-0314-22-6950
50,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする