ドアジョイナー40 ABUS符号錠付

ドアジョイナー40 ABUS符号錠付 - 日本ロックサービスドアジョイナー40 ABUS符号錠付 - 日本ロックサービス
用途ドアジョイナーは、扉を南京錠で「仮」に締めておく金具です。アパートやマンション等で工事をする時の仮締め、空室管理に最適です。ドアやドア枠に穴をあけることなく、簡単に取り付けできます。南京錠はナンバー可変式で、カギの貸し出しや紛失の心配がありません。仕様●ドア・扉の厚み(mm):40●対応ドア枠の幅(mm):1~40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64214424NL-BP DJL-40
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする