【レンタル】高精度電子天びん ALE 3200g

【レンタル】高精度電子天びん ALE 3200g - VIBRA(新光電子)

コンパクトながら高機能LCDを搭載し、メイン画面にプラス16セグメント表示ができます。
「AC100V」「乾電池」「パソコンUSB」の3電源方式です。
Bluetooth(R)・Ethernet出力などの通信オプションに対応します(レンタル品は対応できません)。
音叉式センサ信号処理により安定所要時間が約1/2になりました(メーカー同等品比較)。
使いやすさを追求したデザインとクラス最小サイズのコンパクト設計です。
8種類の計量モードのほか約30種類の機能を搭載しています。

電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)または単3乾電池×4本(別売)ひょう量(g)3200最小表示(g)0.01再現性0.01g計量皿寸法(mm)180×160インターフェースRS232C・USB直線性0.01gサービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72183530ALE 32022-2280-28-658(延長)
オープン
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64200844ALE 32022-2280-28-651(延長)
504
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
64204247ALE 32022-2280-28-605
6,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204256ALE 32022-2280-28-6110
7,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204265ALE 32022-2280-28-6215
8,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204274ALE 32022-2280-28-6320
9,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204290ALE 32022-2280-28-6430
12,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204299ALE 32022-2280-28-6840
15,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64204308ALE 32022-2280-28-6950
18,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64200844ALE 320272183530ALE 3202画像準備中【レンタル】高精度電子天びん ALE 3200gVIBRA(新光電子)1個
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする