【レンタル】ABSデジマチックハイトゲージ 校正証明書付 HDS-30CX

【レンタル】ABSデジマチックハイトゲージ 校正証明書付 HDS-30CX - Mitutoyo(ミツトヨ)

測定データのワイヤレス送信を実現する「U-WAVE(オプション)」の装着性を高めた筐体デザインを採用。製造現場におけるスマートなデータの利活用を促進します。
スライダ移動用ハンドルによりスムーズな上下動を実現。また、高い剛性を確保した支柱や大型クランプレバーを採用し、円滑で確実な作業性を追求しています。
LCDをより大型化し、数字や各種表示の視認性を高めました。また、操作スイッチの数を減らしてシンプルな3ボタン式に変更したことに加え、DATA/HOLDボタンを押しやすく大型化することでより確実な操作性を確保しています。
平面度が保たれた定盤上にHDS本体とTIを設置することで、複雑な形状でも正確かつ容易に測定が行えます。また、定盤上を滑らかに移動できるため作業性にも優れます。

質量(g)4600測定範囲(mm)0~300最小表示量(mm)0.01サービス分類レンタル内容量1個
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。 約款PDF 約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※WEBからの発注のみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
アズワン品番
レンタル日数(日)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64208194HDS-30CX(校正証明書付)ON/OFF,ORIGIN,ZERO/ABS,HOLD/DATA65-8737-41-705
11,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64208210HDS-30CX(校正証明書付)ON/OFF,ORIGIN,ZERO/ABS,HOLD/DATA65-8737-41-7110
12,960
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64208219HDS-30CX(校正証明書付)ON/OFF,ORIGIN,ZERO/ABS,HOLD/DATA65-8737-41-7215
14,120
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64208228HDS-30CX(校正証明書付)ON/OFF,ORIGIN,ZERO/ABS,HOLD/DATA65-8737-41-7320
15,280
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64208237HDS-30CX(校正証明書付)ON/OFF,ORIGIN,ZERO/ABS,HOLD/DATA65-8737-41-7430
17,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64208246HDS-30CX(校正証明書付)ON/OFF,ORIGIN,ZERO/ABS,HOLD/DATA65-8737-41-7840
21,080
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
64208255HDS-30CX(校正証明書付)ON/OFF,ORIGIN,ZERO/ABS,HOLD/DATA65-8737-41-7950
23,980
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
72181710HDS-30CXON/OFF,ORIGIN,ZERO/ABS,HOLD/DATA65-8737-41-756(延長)
オープン
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64201526HDS-30CX(校正証明書付)ON/OFF、ORIGIN、ZERO/ABS、HOLD/DATA65-8737-41-751(延長)
704
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥3,000/税込¥3,300
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64201526HDS-30CX(校正証明書付)72181710HDS-30CX画像準備中【レンタル】ABSデジマチックハイトゲージ 校正証明書付 HDS-30CXMitutoyo(ミツトヨ)1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測定・測量機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする