WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB

WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB - 塚本無線WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB - 塚本無線WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB - 塚本無線WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB - 塚本無線WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB - 塚本無線WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB - 塚本無線WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB - 塚本無線WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB - 塚本無線

Wi-Fi無線 12インチ防犯監視カメラ モニター一体型NVRと赤外線カメラ1-10台セット
HDD 2TB搭載
12.5インチディスプレイ一体型モデル、録画用HDD内蔵
HDMI出力に対応(1920×1080に対応)
Wi-Fiでインターネットに接続が可能
365万画素 IPネットワークカメラ
赤外線LED 3個 照射距離20m
3.6mmのボードレンズ搭載、広角/近距離監視向け
マイク内蔵で周辺の音声を録音することが可能
※合法 Wi-Fi無線 防犯カメラ 工事認証番号収得済
既存のインターネット回線に接続すれば、PCでもスマホでも監視可能なシステムのできあがり。
1.3/2.3/3.3/5.0メガピクセル対応の高画質ネットワーク監視カメラと、12.5インチディスプレイ一体型の録画機フルセットです。
ディスプレイ一体型なので、手軽に設置できる上にHDMI端子が搭載しているので、別でディスプレイを増設して接続することが可能です。

用途LANケーブルを引き回せない現場で大活躍HDD2TB解像度【録画】500万画素保証期間1年画素数365万画素フレームレート【録画】各ch:15fps赤外線ライト赤外線/白色LED 4個
注意
※電波は縦方向は弱い為、水平方向にカメラおよびモニターを設置ください。無線WIFIが近くにたくさんある場合混信することがあります。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
無線距離(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19671131WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 1台1セット防水・暗視型(最大)350
オープン
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19671140WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 2台1セット防水・暗視型(最大)350
オープン
78,980
86,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19671149WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 3台1セット防水・暗視型(最大)350
オープン
91,980
101,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19671158WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 4台1セット防水・暗視型(最大)350
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19671167WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 5台1セット防水・暗視型(最大)350
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19671176WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 6台1セット防水・暗視型(最大)350
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19671185WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 7台1セット防水・暗視型(最大)350
オープン
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19671201WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 8台1セット防水・暗視型(最大)350
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19671210WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 9台1セット防水・暗視型(最大)350
オープン
169,800
186,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
19671219WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 10台1セット防水・暗視型(最大)350
オープン
189,800
208,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64373306WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 1台1個BOXタイプ最大350m
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
64373324WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 2台1個BOXタイプ最大350m
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
64373349WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 3台1個BOXタイプ最大350m
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
64373367WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 4台1個BOXタイプ最大350m
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
64373385WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 5台1個BOXタイプ最大350m
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
64373410WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 6台1個BOXタイプ最大350m
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
64373428WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 7台1個BOXタイプ最大350m
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
64373446WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 8台1個BOXタイプ最大350m
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
64373464WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 9台1個BOXタイプ最大350m
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
64373489WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 10台1個BOXタイプ最大350m
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64373306WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 1台19671131WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 1台WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 1台 WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB 塚本無線 19671131WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB塚本無線1セット
66,980
税込73,678
品番が変更になりました
64373324WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 2台19671140WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 2台WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 2台 WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB 塚本無線 19671140WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB塚本無線1セット
78,980
税込86,878
品番が変更になりました
64373349WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 3台19671149WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 3台WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 3台 WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB 塚本無線 19671149WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB塚本無線1セット
91,980
税込101,178
品番が変更になりました
64373367WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 4台19671158WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 4台WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 4台 WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB 塚本無線 19671158WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB塚本無線1セット
99,980
税込109,978
品番が変更になりました
64373385WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 5台19671167WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 5台WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 5台 WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB 塚本無線 19671167WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB塚本無線1セット
119,800
税込131,780
品番が変更になりました
64373410WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 6台19671176WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 6台WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 6台 WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB 塚本無線 19671176WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB塚本無線1セット
129,800
税込142,780
品番が変更になりました
64373428WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 7台19671185WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 7台WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 7台 WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB 塚本無線 19671185WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB塚本無線1セット
149,800
税込164,780
品番が変更になりました
64373446WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 8台19671201WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 8台WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 8台 WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB 塚本無線 19671201WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB塚本無線1セット
159,800
税込175,780
品番が変更になりました
64373464WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 9台19671210WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 9台WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 9台 WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB 塚本無線 19671210WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB塚本無線1セット
169,800
税込186,780
品番が変更になりました
64373489WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 10台19671219WTW-EG2616WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 10台WTW-EG2610WHAX-2TB+WTW-EGR2319SFWX 10台 WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB 塚本無線 19671219WTW塚本無線 無線式 防犯カメラ1-10台セット 12インチモニター内蔵録画機 HDD 2TB塚本無線1セット
189,800
税込208,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする