トレンドサイン
保冷輸送・保管用クーラーボックス バイオクールショルダーソフト25
低発泡で厚手のEPS樹脂内層箱を使用しており、長時間の保冷に適しています。
柔軟なナイロン生地外装を採用しており、ハンドキャリーでの輸送に活躍します。
高品質な日本製の容器です。
用途
生鮮食品、冷凍食品(野菜や果物、魚介類、肉類、乳製品等)や温度管理の必要な化学薬品、電子部品等の保冷輸送・保管に。
緊急時の冷蔵庫代替容器として。
容量(L)
25.99
容量(kg)
(ドライアイス)32.43
外寸(mm)
約420×420×450
本体質量(kg)
2.5
内寸(mm)
290×290×320
底面サイズ(mm)
280×280
内容量
1個
注意
※個人宅への配送不可です。
※エアパッキンによる簡易梱包にてお届けいたします。
※バイオクールシリーズの専用ラベルは別売りです。
※EPSの蓋は分離しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64373954
BCSSF25-1
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
お送りできません