タイホウ
白富士ダスター刷毛(厚口)
最高級の豚毛を使用。塗り刷毛としてもご使用いただけます。
用途
最高級のダスター刷毛
仕様
平型・厚口
材質(毛)
豚毛
主な用途
最高級のダスター刷毛
毛色
白毛
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372746
‐
15
2インチ
57
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372755
‐
18
2.5インチ
65
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372764
‐
18
3インチ
66
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください