タイホウ
白富士ダスター刷毛(薄口)
最高級の豚毛を使用。塗り刷毛としてもご使用いただけます。
用途
最高級のダスター刷毛
仕様
平型・薄口
材質(毛)
豚毛
主な用途
最高級のダスター刷毛
毛色
白毛
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372719
‐
12
2インチ
57
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372728
‐
13
2.5インチ
62
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372737
‐
13
3インチ
69
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください