曜日別特売

ダスター#810H

ダスター#810H - タイホウダスター#810H - タイホウダスター#810H - タイホウ
(1件のレビュー)

豚毛とナイロン毛の混毛タイプ

用途ダスター刷毛仕様平型材質(毛)豚毛とナイロン毛の混毛主な用途ダスター刷毛毛色黒毛内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64372780192インチ71
オープン
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372789212.5インチ77
オープン
949
1,044(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372798243インチ80
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64372789
2024-10-28
用途: 塗装前のほこり掃除
建設業・工事業

毛が抜けて使いにくい。もう少し毛に厚みがある方が
細かい掃除がやりやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする