タイホウ
チャンピオン(上)
ワンランク上の素材を使用。 腰が強く万能用としてお使いいただけます
用途
ラック、ニス用刷毛
仕様
筋違
材質(毛)
山羊毛・ヤンス
主な用途
ラック、ニス用刷毛
毛色
白毛
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372448
‐
10
10
32
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372457
‐
11
15
33
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372466
‐
11
20
34
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください