タイホウ
粋(中長薄口)
コストパフォーマンスに優れた商品
用途
ラック、ニス用刷毛
仕様
筋違
材質(毛)
山羊毛
主な用途
ラック、ニス用刷毛
毛色
白毛
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372430
‐
14
15
36
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372439
‐
16
20
38
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください