タイホウ
チャンピオン(上)23cm長柄
ワンランク上の素材を使用。 腰が強く万能用としてお使いいただけます。柄は23cmの長柄タイプ
用途
ラック、ニス用刷毛
仕様
筋違
材質(毛)
山羊毛・ヤンス
主な用途
ラック、ニス用刷毛
毛色
白毛
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372475
‐
10
10
32
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372484
‐
11
15
33
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372500
‐
11
20
34
オープン
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください