タイホウ
華印 白毛 ニス刷毛
ニス刷毛としてタイホウで一番人気の一品です。
用途
ラック、ニス用刷毛
仕様
筋違
材質(毛)
山羊毛(胴毛)
主な用途
ラック、ニス用刷毛
毛色
白毛
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372536
‐
11
5
31
オープン
¥
269
¥296
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372545
‐
12
8
31
オープン
¥
279
¥307
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372554
‐
13
10
34
オープン
¥
329
¥362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372570
‐
14
15
36
オープン
¥
389
¥428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください