タイホウ
弾性用(豚毛)
微弾性用塗料に最適
用途
万能刷毛、ホーム刷毛・微弾性塗料用
材質(毛)
豚毛
毛色
白毛
仕様
筋違
厚さ(mm)
12.5
主な用途
万能刷毛、ホーム刷毛・微弾性塗料用
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛丈(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372360
‐
39.5
10
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372369
‐
47.7
15
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372378
‐
47.7
20
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372387
‐
47.7
25
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください