タイホウ
メジ王 白毛
油性塗料対応 メジ用 筋違タイプ
用途
メジ用、油性塗料対応
厚さ(mm)
6.5
毛丈(mm)
32
材質(毛)
山羊毛・ヤンオ
主な用途
メジ用、油性塗料対応
毛色
白毛
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372694
‐
8
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372710
‐
10
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください