タイホウ
つつじ 薄口 白毛メジ
薄口タイプ
用途
油性塗料対応 メジ用
仕様
平型・薄口・折り曲げ可能
材質(毛)
山羊毛・ヤンオ
主な用途
油性塗料対応 メジ用
毛色
白毛
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64373078
‐
4.5
5
32
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64373087
‐
4.5
8
33
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64373096
‐
5
10
33
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64373105
‐
5
12
34
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64373114
‐
5
15
34
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください