タイホウ
さくら 白毛メジ
油性塗料対応 メジの定番商品 折り曲げ可能
用途
メジ用、油性塗料
仕様
平型・折り曲げ可能
毛丈(mm)
35
材質(毛)
山羊毛・ヤンオ
主な用途
メジ用、油性塗料
毛色
白毛
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372649
‐
6
5
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372658
‐
7
8
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372667
‐
7
10
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372676
‐
7
12
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372685
‐
7
15
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください