タイホウ
かがやき 水性刷毛
含み・腰の強さ・まとまり・価格の四拍子が揃った、ベストセラー商品 反応硬化型塗料対応
用途
水性塗料用
仕様
筋違
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性塗料用
毛色
白毛
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372229
‐
19
15
43
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372238
‐
20
20
46
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください