タイホウ
火花メジ(ナイロン)
ナイロンメジとしてリーズナブルな一品。
用途
水性塗料用、メジ用
毛丈(mm)
36
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性塗料用、メジ用
毛色
白毛
内容量
1袋(10本)
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
6
6.5
サイズ(号)
5
8
10
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64373130
‐
6
5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64373139
‐
6.5
8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64373148
‐
6.5
10
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64373157
‐
6
5
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64373166
‐
6.5
8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64373175
‐
6.5
10
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください