タイホウ
GP スムーズ(水性用)
水性塗料用の万能刷毛
用途
水性塗料用
仕様
平型
毛丈(mm)
35
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性塗料用
毛色
白毛
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372299
‐
10.5
30
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372308
‐
10.5
40
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372317
‐
11
50
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください