タイホウ
満月(ナイロン・赤毛)
適度な腰をもった、使いやすいナイロン刷毛
用途
水性塗料用
仕様
筋違
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性塗料用
毛色
赤毛
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372247
‐
16/11
10
38
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372256
‐
16.5/11
15
40
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372265
‐
17/11
20
40
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください