タイホウ
火花(水性)
ナイロン刷毛の中でも価格重視の一品。
用途
水性塗料用
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性塗料用
毛色
白毛
内容量
1袋(10本)
全6種類を絞り込む
厚さ(mm)
選択してください
20/18
23/20
24/18
14
16
サイズ(号)
10
15
20
毛丈(mm)
40
47
52
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372990
‐
14
10
40
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372999
‐
16
15
40
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64373008
‐
16
20
40
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64373017
‐
20/18
10
47
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64373026
‐
23/20
15
47
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64373035
‐
24/18
20
52
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください