タイホウ
かがやき 水性刷毛
含み・腰の強さ・まとまり・価格の四拍子が揃った、ベストセラー商品。反応硬化型塗料対応
用途
水性塗料用
仕様
筋違
厚さ(mm)
18
サイズ(号)
10
毛丈(mm)
43
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性塗料用
毛色
白毛
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372220
‐
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください