タイホウ
火花 スミ切り(ナイロン)
ナイロン・スミ切り 薄口タイプ
用途
水性塗料用、スミ切り用刷毛
仕様
筋違
材質(毛)
ナイロン
主な用途
水性塗料用、スミ切り用刷毛
毛色
白毛
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372615
‐
9.5
8
27
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372624
‐
10
10
32
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372640
‐
11
15
32
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください