タイホウ
小梅 スミ切り用
クラスの中でワンランク上の素材を使用。腰が強く、万能用としてお使いいただけます
用途
スミ切用
仕様
筋違
材質(毛)
山羊毛
主な用途
スミ切用
毛色
白毛
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372579
‐
9
5
28
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372588
‐
9
8
28
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372597
‐
9
10
29
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372606
‐
9.5
15
30
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください