曜日別特売

雅 水性用

雅 水性用 - タイホウ雅 水性用 - タイホウ雅 水性用 - タイホウ雅 水性用 - タイホウ

ナイロン毛使用。 薄口・ダメ込み用 エコノミータイプで使いやすさ抜群
反応硬化型塗料に対応

用途ダメ込み用・水性塗料用仕様筋違材質(毛)ナイロン主な用途ダメ込み用・水性塗料用毛色白毛内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64372274161540
オープン
529
582(税込)
5日以内出荷
返品不可
6437229016.52044
オープン
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする