タイホウ
鉄骨花子 白毛
厚み・毛丈のバランスが取れた使いやすい一品です。
用途
鉄骨用
仕様
筋違
材質(毛)
山羊毛
主な用途
鉄骨用
毛色
白毛
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
サイズ(号)
毛丈(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64372177
‐
22
10
48
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372186
‐
23.5
15
52
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372195
‐
25
20
52
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64372204
‐
25
25
55
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください